Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Präzisions-Nadelfeilen-Set 12-tlg. in Rolltasche 160 mm, Schweizer Hieb 1, mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Präzisions-Nadelfeilen-Set 12-tlg. in Rolltasche 160 mm, Schweizer Hieb 1, mittel
PFERD Präzisions-Nadelfeilen-Set 12-tlg. in Rolltasche 160 mm, Schweizer Hieb 1, mittel
PFERD Präzisions-Nadelfeilen-Set 12-tlg. in Rolltasche 160 mm, Schweizer Hieb 1, mittel
PFERD Präzisions-Nadelfeilen-Set 12-tlg. in Rolltasche 160 mm, Schweizer Hieb 1, mittel
PFERD Präzisions-Nadelfeilen-Set 12-tlg. in Rolltasche 160 mm, Schweizer Hieb 1, mittel
Artikel-Nr.:
     5417B-126336
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220272800
EAN/GTIN:
     4007220272800
Suchbegriffe:
Nadelfeile Barett
Nadelfeile Messer
Nadelfeile Vogelzunge
Nadelfeilen-Satz
Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien.
Das Set enthält eine anwendungsorientierte Auswahl an Nadelfeilen.
Kreuzhieb für die mittlere Präzisionsbearbeitung.
Die Profile flachspitz mit runden Kanten (113), flachstumpf mit runden Kanten (114) und Vogelzunge rundoval (115) sind nicht einzeln, sondern nur im Set erhältlich.

  • Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Inhalt [Stück]:
12
Lieferung in:
Kunststofftasche
SB-Verpackt:
Nein
Anzahl der Teile:
12
Anzahl:
12-teilig
Lieferumfang:
Hieb 1
Hersteller:
Pferd
Hieb:
1
Länge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Nadelfeilen-Set, Nadelfeilenset, nadelfeilen-satz hieb 2, nadelfeile vogelzunge, nadelfeilen-satz pferd, Nadelfeilen-Satz 12-tlg. 160mm H1 Pferd
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
pro Stück
€ 4,79*
ab € 53,62*
€ 63,49*
2 Tage
361
pro Stück
€ 5,00*
ab € 53,30*
€ 63,52*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,62*
€ 63,68*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,04*
€ 65,62*
6 Tage
371
pro Stück
€ 4,30*
ab € 55,61*
€ 67,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 14,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.