Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeilen/-raspel-Set 5-tlg. in Rolltasche 200mm für grobe Zerspanung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics haptic
Artikel-Nr.:
     C1165-11801520
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11801520
EAN/GTIN:
     4007220807965
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
Raspel-Satz
Werkzeug-Rolltasche
Qualitätsfeilen für Industrie und Handwerk in schützender und klimafester PVC-Rolltasche zur Aufbewahrung im Werkzeugkoffer oder auf der Werkbank. Jede Feile verfügt über ein Ergonomie-Feilenheft. Die Rolltasche ist in einer ansprechenden Verpackung mit Sichtfenster verpackt.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
520
Ausführung:
WRU
Länge:
200 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Werkstattfeilen/-raspel-Set 5-tlg. in Rolltasche 200mm für grobe Zerspanung
SAP EAN Stck.:
97758160773
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt das Ergonomie-Feilenheft für komfortables Arbeiten.
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
DE | IN
SAP Volumen (VE):
3296 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
1.119 kg
SAP Länge (VE):
335 mm
SAP Breite (VE):
240 mm
SAP Höhe (VE):
41 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Werkstattfeilen in Rolltasche, verschiedene Hiebe
ECLASS 12.0:
21042112
ECLASS 7.0:
21042112
ECLASS 8.1:
21042112
ECLASS 9.1:
21042112
proficlass 5.0:
AAA541c007
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21042112
ECLASS 11.1:
21042112
Vorteile:
Für ein großes Anwendungsspektrum geeignet. | Inklusive passender Rolltasche zur platzsparenden Aufbewahrung. | Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel. | Lange Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Holz | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Verschiedene Hiebe
AAO663:
4007220807965
AAO676:
11801520
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen für die Werkstatt
AAW338:
Werkstattfeilen/-raspel-Set 5-tlg. in Rolltasche 200mm für grobe Zerspanung
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
200 0173-1#05-AAA480#003
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11307202
ab € 7,15*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11101201
ab € 2,43*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11105201
ab € 3,67*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11107201
ab € 2,07*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11104201
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.