Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile Rund 200mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     260W-538736
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11107201
EAN/GTIN:
     4007220006498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile rund
Rundfeile
PFERD fertigt Feilen für die Werkstatt mit höchsten Qualitätsansprüchen. Sie zeichnen sich durch eine lange Standzeit und sehr gute Abtragsleistung aus. Runde Feile mit umlaufendem Hieb. Ausführung mit Angel. Form F nach DIN 7261. Zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von Profilen mit Innenradien geeignet. Kreuzhieb zur groben Zerspanung und zum Schruppen. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1162
Hieb:
1
Ø Außen:
7.5 mm
inkl. Heft:
ohne
Länge:
200 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Werkstattfeile Rund 200mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen
SAP EAN Stck.:
4007220364178
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
CN | DE | IN
SAP Volumen (VE):
338.52 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.068 kg
SAP Länge (VE):
273 mm
SAP Breite (VE):
40 mm
SAP Höhe (VE):
31 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Werkstattfeile rund
ECLASS 12.0:
21042112
ECLASS 7.0:
21042112
ECLASS 8.1:
21042112
ECLASS 9.1:
21042112
proficlass 5.0:
AAA541c007
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042112
ECLASS 11.1:
21042112
Vorteile:
Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel. | Lange Standzeit. | Anwendungsorientierte Ausführung. | Herausragende Feilleistung dank PFERD-Spiralhieb.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Setzen Sie die Feile zum Schruppen oder für die grobe Zerspanung ein.
AAC895:
7.5 0173-1#05-AAA480#003
AAG765:
1
AAO057:
Hieb 1
AAO663:
4007220006498
AAO676:
11107201
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen für die Werkstatt
AAU732:
Feilen
AAW338:
Werkstattfeile Rund 200mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
200 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Rundfeilen, Werkstattfeile rund, flachfeile h1 200mm, flachfeile hieb 1, flachfeile pferd, Feilen für die Werkstatt, Werkstattfeilen nach DIN, Rund
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 2,96*
2 Tage
5000
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,27*
€ 3,00*
6 Tage
5005
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,31*
€ 3,07*
5 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,14*
€ 3,10*
25 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617140
ab € 1,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617240
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.