Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenbegrenzerfeile Flachstumpf 150mm Hieb 2 für Sägeketten (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Seitenansicht
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-11610153
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11610153
EAN/GTIN:
     4007220011041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
kettensägefeile pferd
kettensägefeile
Tiefenbegrenzerfeilen sind flache rechteckige Schärffeilen, die das exakte Nachschärfen von Tiefenbegrenzern auf Sägeketten ermöglichen. Tiefenbegrenzerfeilen sind auch passend für die verschiedenen Kettensägeschärfgeräte von PFERD verfügbar. Rechteckige Feile mit Angel, mit zwei runden ungehauenen Kanten und Hieb auf zwei Seiten. Form F nach DIN 7262. Flache Kettensägefeilen werden zum Feilen der Tiefenbegrenzer von Sägeketten eingesetzt. Einhieb zum universellen Schärfen. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1213 ruk
Breite:
16 mm
Hieb:
2
Höhe:
3 mm
Länge:
150 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Tiefenbegrenzerfeile Flachstumpf 150mm Hieb 2 für Sägeketten (10)
SAP EAN Stck.:
4007220365250
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203106000
Herkunftsland:
CN | DE | IN
SAP Volumen (VE):
243 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.06 kg
SAP Länge (VE):
225 mm
SAP Breite (VE):
40 mm
SAP Höhe (VE):
27 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Tiefenbegrenzerfeilen flachstumpf
ECLASS 12.0:
21042107
ECLASS 7.0:
21042107
ECLASS 8.1:
21042107
ECLASS 9.1:
21042107
proficlass 5.0:
AAA532c010
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042107
ECLASS 11.1:
21042107
Vorteile:
Exakt auf Tiefenbegrenzer abgestimmte Abtragsleistung.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAG765:
2
AAO057:
Hieb 2
AAO663:
4007220011041
AAO676:
11610153
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schärffeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Tiefenbegrenzerfeile Flachstumpf 150mm Hieb 2 für Sägeketten (10)
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
150 0173-1#05-AAA480#003
BAE496:
3 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
16 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Schärffeilen, Tiefenbegrenzerfeilen, Flache Kettensägefeilen für Tiefenbegrenzer
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
5000
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,23*
€ 5,18*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 5,20*
1 Tag
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,41*
4 Tage
5003
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,37*
€ 5,43*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,28*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617130
ab € 1,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617230
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.