Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägefeile Dreikant schmal 200mm Hieb 2 universell zum Schärfen


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-11402202
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11402202
EAN/GTIN:
     4007220010419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Bei Dreikant-Sägefeilen von PFERD handelt es sich um dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel. Die Sägefeilen sind auf Stahl und Stahlguss einsetzbar und eignen sich besonders gut zum Schärfen von Sägewerkzeugen. PFERD bietet Dreikant-Sägefeilen in zahlreichen Ausführungen und Formen an. Dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel. Hieb auf drei Seiten und drei Kanten. Einhieb zum universellen Schärfen. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1237
Breite:
12 mm
Hieb:
2
inkl. Heft:
ohne
Länge:
200 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Sägefeile Dreikant schmal 200mm Hieb 2 universell zum Schärfen
SAP EAN Stck.:
4007220364970
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
CN | DE | IN
SAP Volumen (VE):
338.52 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.101 kg
SAP Länge (VE):
273 mm
SAP Breite (VE):
40 mm
SAP Höhe (VE):
31 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Dreikant-Sägefeilen schmal
ECLASS 12.0:
21042110
ECLASS 7.0:
21042110
ECLASS 8.1:
21042110
ECLASS 9.1:
21042110
proficlass 5.0:
AAA539c002
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042110
ECLASS 11.1:
21042110
Vorteile:
Gute Abtragsleistung. | Lange Standzeit. | Vielseitig einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAG765:
2
AAO057:
Hieb 2
AAO663:
4007220010419
AAO676:
11402202
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schärffeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Sägefeile Dreikant schmal 200mm Hieb 2 universell zum Schärfen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
200 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
12 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Dreikant-Sägefeile, Sägefeile, Sägefeilen, sägefeile pferd, dreikant sägefeile, holzraspel hieb2, Schärffeilen, Dreikant-Sägefeilen, Dreikant schmal
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
492
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,32*
€ 6,66*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 6,67*
6 Tage
492
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 5,50*
€ 7,02*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 5,33*
€ 7,11*
5 Tage
492
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 5,71*
€ 7,18*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,32* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 66,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617140
ab € 1,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617240
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.