Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-122293 Herst.-Nr.: 4007220010419 EAN/GTIN: 4007220010419 |
| | |
|
| | |
| Bei Dreikant-Sägefeilen von PFERD handelt es sich um dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel. Die Sägefeilen sind auf Stahl und Stahlguss einsetzbar und eignen sich besonders gut zum Schärfen von Sägewerkzeugen. PFERD bietet Dreikant-Sägefeilen in zahlreichen Ausführungen und Formen an. Dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel. Hieb auf drei Seiten und drei Kanten. Einhieb zum universellen Schärfen. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert. - Gute Abtragsleistung.
- Lange Standzeit.
- Vielseitig einsetzbar.
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Breite: | 12 | Form: | dreikant | Querschnitt: | 12 mm | Hersteller: | PFERD | Länge: | 200 mm | Hieb: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 5,31* | € 6,76* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 5,28* | € 6,77* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 5,47* | € 7,10* | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 5,30* | € 7,18* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 5,37* | € 7,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,30* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 71,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|