Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzraspel Halbrund-Spitz 150mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-11307152
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11307152
EAN/GTIN:
     4007220009598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
PFERD-Qualitätsraspeln, die speziell zum groben Zerspanen von Holz geeignet sind. Halbrunde, spitz zulaufende Feile mit Raspelhieb auf zwei Seiten. Form C nach DIN 7263. Ausführung mit Angel. Raspelhieb für universelle Raspelarbeiten. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1552
Breite:
16 mm
Hieb:
2
Höhe:
6 mm
inkl. Heft:
ohne
Länge:
150 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Holzraspel Halbrund-Spitz 150mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
SAP EAN Stck.:
4007220364703
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
DE | IN
SAP Volumen (VE):
243 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.067 kg
SAP Länge (VE):
225 mm
SAP Breite (VE):
40 mm
SAP Höhe (VE):
27 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Holzraspeln mit Angel halbrund-spitz
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 7.0:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
proficlass 5.0:
AAA541c007
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Hohe Abtragsleistung. | Gute Spanabfuhr.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Hieb 2
AAO663:
4007220009598
AAO676:
11307152
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen und Raspeln für Holz
AAU732:
Feilen
AAW338:
Holzraspel Halbrund-Spitz 150mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd kabinettraspel, holzraspel, pferd holzraspel, Feilen und Raspeln für Holz, Holzraspeln mit Angel, Halbrund-Spitz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
1330
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,25*
€ 6,71*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 6,72*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,01*
5 Tage
1320
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 5,44*
€ 7,05*
4 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 6,90*
ab € 6,32*
€ 7,99*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 67,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617130
ab € 1,22*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617230
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.