Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzraspel 1552 150 H2 L.150mm 6Inch Hie


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Holzraspel 1552 150 H2 L.150mm 6Inch Hie
Holzraspel 1552 150 H2 L.150mm 6Inch Hie
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1432861
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11307152
EAN/GTIN:
     4007220009598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
PFERD-Qualitätsraspeln · die speziell zum groben Zerspanen von Holz geeignet sind. Halbrunde · spitz zulaufende Feile mit Raspelhieb auf zwei Seiten. Form C nach DIN 7263. Ausführung mit Angel. Raspelhieb für universelle Raspelarbeiten. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.Weitere technische Eigenschaften:· Heft: ohne· Antriebsart: Handeinsatz· Bearbeitbare Werkstoffe: Holz· Bearbeitungsaufgaben: Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden), Anfasen, Entgraten, Flächenbearbeitung, Verrunden· Breite: 16mm· Höhe: 6mm· PFERD Typ: 1552· Vorteile: Gute Spanabfuhr. Hohe Abtragsleistung.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Hieb:
2
Marke:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: pferd kabinettraspel, holzraspel, pferd holzraspel, Feilraspel, Feilen, 8000431436
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1320
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,23*
€ 6,67*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 6,69*
5 Tage
1320
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 5,42*
€ 7,05*
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,83*
€ 7,95*
5 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 6,90*
ab € 6,23*
€ 8,06*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Box
ab 200 Boxen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,83* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 79,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617130
ab € 1,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617230
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.