Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzraspel Flachstumpf 250mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-11306251
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11306251
EAN/GTIN:
     4007220009567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
PFERD-Qualitätsraspeln, die speziell zum groben Zerspanen von Holz geeignet sind. Rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten, flache Seiten mit Raspelhieb, eine Kante mit Feilhieb, eine Kante ungehauen. Form A nach DIN 7263. Ausführung mit Angel. Raspelhieb für die grobe Zerspanung und zum Schruppen. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1512
Breite:
25 mm
Hieb:
1
Höhe:
7.5 mm
inkl. Heft:
ohne
Länge:
250 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Holzraspel Flachstumpf 250mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen
SAP EAN Stck.:
4007220364680
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
CN | DE | IN
SAP Volumen (VE):
865 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.287 kg
SAP Länge (VE):
332 mm
SAP Breite (VE):
62 mm
SAP Höhe (VE):
42 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Holzraspeln mit Angel flachstumpf
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 7.0:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
proficlass 5.0:
AAA541c007
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Hohe Abtragsleistung. | Gute Spanabfuhr.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Hieb 1
AAO663:
4007220009567
AAO676:
11306251
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen und Raspeln für Holz
AAU732:
Feilen
AAW338:
Holzraspel Flachstumpf 250mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd holzraspel, holzraspel, holzraspel hieb1, Feilen und Raspeln für Holz, Holzraspeln mit Angel, Flachstumpf
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
3057
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 7,93*
€ 9,79*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 9,81*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 8,00*
€ 10,30*
5 Tage
3024
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 8,22*
€ 10,35*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 7,97*
€ 10,35*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Box
ab 20 Boxen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Box
ab 50 Boxen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Box
ab 100 Boxen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,93* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 97,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.