Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1432859 Herst.-Nr.: 11306251 EAN/GTIN: 4007220009567 |
| | |
|
| | |
| PFERD-Qualitätsraspeln · die speziell zum groben Zerspanen von Holz geeignet sind. Rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten · flache Seiten mit Raspelhieb · eine Kante mit Feilhieb · eine Kante ungehauen. Form A nach DIN 7263. Ausführung mit Angel. Raspelhieb für die grobe Zerspanung und zum Schruppen. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.Weitere technische Eigenschaften:· Heft: ohne· Antriebsart: Handeinsatz· Bearbeitbare Werkstoffe: Holz· Bearbeitungsaufgaben: Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden), Flächenbearbeitung, Verrunden, Entgraten, Anfasen· Breite: 25mm· Höhe: 7,5mm· PFERD Typ: 1512· Vorteile: Hohe Abtragsleistung. Gute Spanabfuhr. Weitere Informationen: | | Länge: | 250 mm | Hieb: | 1 | Marke: | PFERD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 7,90* | € 9,77* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 7,91* | € 9,80* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 8,03* | € 10,30* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 8,21* | € 10,35* | | | | | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 7,94* | € 10,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 8,03* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 103,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|