Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installateurfeile mit Heft Flachstumpf 250mm Zahnung Radial1/Schräg2, universell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Vorderansicht
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Ergonomics haptic
Artikel-Nr.:
     C1165-11273256
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11273256
EAN/GTIN:
     4007220542309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Spezialfeilen von PFERD sind für besondere Einsatzzwecke optimierte Werkzeuge, zum Beispiel zur Bearbeitung von weichen Metallen oder Duroplasten, zum Entgraten von Drehteilen oder zum Schärfen von Schneidwerkzeugen. Rechteckige Feile mit unterschiedlichen gefrästen Zahnungen, Angel und Ergonomie-Feilenheft. Schräg verzahnte Vorderseite mit Spanbrecher, radial verzahnte Rückseite, Kanten nicht verzahnt. Für verschiedenste Materialien geeignet, auch für Kunstharzfüllstoffe oder Holz mit eingeschlagenen Nägeln sowie Stähle bis 1.200 N/mm² und Stahlguss, oder zur Lötnahtbearbeitung. Kombination aus einer radialen Zahnung für die grobe Zerspanung, zum Schruppen und zur Erzeugung von riefenfreien Oberflächen einerseits sowie umseitig einer schrägen Verzahnung für universelle Schrupp- und Schlichtarbeiten. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
611
Breite:
24 mm
Zahnung:
Radial 1/Schräg 2
Höhe:
5.3 mm
inkl. Heft:
FH 4/1
Länge:
250 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Installateurfeile mit Heft Flachstumpf 250mm Zahnung Radial1/Schräg2, universell
SAP EAN Stck.:
97758160582
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt das Ergonomie-Feilenheft für komfortables Arbeiten.
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
220 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.306 kg
SAP Länge (VE):
275 mm
SAP Breite (VE):
25 mm
SAP Höhe (VE):
32 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Spezialfeile Installateurfeile
ECLASS 12.0:
21042112
ECLASS 7.0:
21042112
ECLASS 8.1:
21042112
ECLASS 9.1:
21042112
proficlass 5.0:
EAB988c010
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042112
ECLASS 11.1:
21042112
Vorteile:
Extrem robuste Auslegung. | Vielseitig einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Stahlguss | Weitere NE-Metalle | Kunststoffe | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Flächenbearbeitung
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Zahnung Radial 1 / Schräg 2
AAO663:
4007220542309
AAO676:
11273256
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen für die Werkstatt
AAU732:
Feilen
AAW338:
Installateurfeile mit Heft Flachstumpf 250mm Zahnung Radial1/Schräg2, universell
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
250 0173-1#05-AAA480#003
BAE496:
5.3 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
24 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, flachfeile pferd, flachfeile, flachfeile 250mm, Feilen für die Werkstatt, Spezialfeilen, Installateurfeile
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.