Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzraspel mit Heft Halbrund-Spitz 200mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics haptic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220542194
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11233207
EAN/GTIN:
     4007220542194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Holzraspel
Holzraspeln
PFERD-Qualitätsraspeln, die speziell zum groben Zerspanen von Holz geeignet sind. Halbrunde, spitz zulaufende Feile mit Raspelhieb auf zwei Seiten. Form C nach DIN 7263. Ausführung mit Angel. Raspelhieb für universelle Raspelarbeiten. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1552
Breite:
21 mm
Hieb:
2
Höhe:
7.5 mm
inkl. Heft:
FH 4/1
Länge:
200 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Holzraspel mit Heft Halbrund-Spitz 200mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
SAP EAN Stck.:
6009642955499
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt das Ergonomie-Feilenheft für komfortables Arbeiten.
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
DE | IN | ZA
SAP Volumen (VE):
276 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.23 kg
SAP Länge (VE):
345 mm
SAP Breite (VE):
25 mm
SAP Höhe (VE):
32 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Holzraspeln mit Angel halbrund-spitz
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 7.0:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
proficlass 5.0:
AAA541c007
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Hohe Abtragsleistung. | Gute Spanabfuhr.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Hieb 2
AAO663:
4007220542194
AAO676:
11233207
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen und Raspeln für Holz
AAU732:
Feilen
AAW338:
Holzraspel mit Heft Halbrund-Spitz 200mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Kabinettraspel, Treppenraspel, pferd kabinettraspel, feilengriffe holz, feilengriff pferd, Feilen und Raspeln für Holz, Holzraspeln mit Angel, Halbrund-Spitz
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
457
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,20*
€ 11,27*
2 Tage
455
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,92*
€ 11,38*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,89*
€ 11,41*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,91*
€ 11,42*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,36*
€ 12,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 56,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.