Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Holzraspel mit Heft, Halbrund-Spitz 200 mm, Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Holzraspel mit Heft, Halbrund-Spitz 200 mm, Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
PFERD Holzraspel mit Heft, Halbrund-Spitz 200 mm, Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
PFERD Holzraspel mit Heft, Halbrund-Spitz 200 mm, Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
PFERD Holzraspel mit Heft, Halbrund-Spitz 200 mm, Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
PFERD Holzraspel mit Heft, Halbrund-Spitz 200 mm, Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
PFERD Holzraspel mit Heft, Halbrund-Spitz 200 mm, Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
Artikel-Nr.:
     5417B-99274
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220542194
EAN/GTIN:
     4007220542194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Holzraspel
Holzraspeln
PFERD-Qualitätsraspeln, die speziell zum groben Zerspanen von Holz geeignet sind.
Halbrunde, spitz zulaufende Feile mit Raspelhieb auf zwei Seiten.
Form C nach DIN 7263.
Ausführung mit Angel.
Raspelhieb für universelle Raspelarbeiten.
Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.

  • Hohe Abtragsleistung.
  • Gute Spanabfuhr
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 7263 C
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Feilenblattform:
Halbrund-spitz
Behauene Seiten:
2
SB-Verpackt:
Ja
Griffmaterial:
Mehr-Komponenten-Kunststoff
Anwendung:
Flächenbearbeitung, bearbeiten von Radien, halbrunden Profilen und Anfasen
Blattlänge:
200 mm
Breite:
21
Querschnitt:
21,0 x 7,5 mm
Hersteller:
PFERD
Feilen-Form:
halbrund
Hieb:
2
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabinettraspel, Treppenraspel, feilenheft holz, feilenheft pferd, feilenheft, Halbrund-Holzraspel NSB 200mm H2 Rüggeberg
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,88*
€ 11,18*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,88*
€ 11,20*
4 Tage
28
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,95*
€ 11,22*
5 Tage
533
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,17*
€ 11,26*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,39*
€ 11,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.