Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile Halbrund 350mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     C1165-11105351
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11105351
EAN/GTIN:
     4007220006320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Werkstattfeile halbrund
PFERD fertigt Feilen für die Werkstatt mit höchsten Qualitätsansprüchen. Sie zeichnen sich durch eine lange Standzeit und sehr gute Abtragsleistung aus. Halbrunde Feile mit Hieb auf zwei Seiten. Ausführung mit Angel. Form E nach DIN 7261. Zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von halbrunden Profilen geeignet. Kreuzhieb zur groben Zerspanung und zum Schruppen. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1152
Breite:
35 mm
Hieb:
1
Höhe:
10 mm
inkl. Heft:
ohne
Länge:
350 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Werkstattfeile Halbrund 350mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen
SAP EAN Stck.:
4007220364048
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
DE | IN
SAP Volumen (VE):
1113 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.692 kg
SAP Länge (VE):
445 mm
SAP Breite (VE):
61 mm
SAP Höhe (VE):
41 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Werkstattfeile halbrund
ECLASS 12.0:
21042112
ECLASS 7.0:
21042112
ECLASS 8.1:
21042112
ECLASS 9.1:
21042112
proficlass 5.0:
AAA541c007
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042112
ECLASS 11.1:
21042112
Vorteile:
Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel. | Lange Standzeit. | Anwendungsorientierte Ausführung. | Herausragende Feilleistung dank PFERD-Spiralhieb.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Setzen Sie die Feile zum Schruppen oder für die grobe Zerspanung ein.
AAG765:
1
AAO057:
Hieb 1
AAO663:
4007220006320
AAO676:
11105351
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen für die Werkstatt
AAU732:
Feilen
AAW338:
Werkstattfeile Halbrund 350mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
350 0173-1#05-AAA480#003
BAE496:
10 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
35 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Feilen für die Werkstatt, Werkstattfeilen nach DIN, Halbrund
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617151
ab € 1,85*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617251
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.