Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomie-Feilenheft FH5/1 115 mm für flache und halbrunde Feilen, Feilenlänge 300-350mm (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics haptic
Artikel-Nr.:
     C1165-12617251
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12617251
EAN/GTIN:
     4007220535820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilengriff pferd
feilenheft
Das PFERD-Programm umfasst Feilenhefte in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Von Holzheften für Kettensägefeilen über Ergonomie-Feilenhefte für Werkstattfeilen, Schärffeilen oder Raspeln bis hin zu Schnellspannheften für Nadelfeilen oder Präzisionsfeilen, PFERD bietet Griffstücke für eine Vielzahl von Feilen. Ergonomie-Feilenheft für komfortables und sicheres Arbeiten.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
FH 5/1
Passend für Länge:
300, 350 mm
Passend für:
Profile flachstumpf, flachspitz, halbrund
Länge, Gesamt:
115 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Ergonomie-Feilenheft FH5/1 115 mm für flache und halbrunde Feilen, Feilenlänge 300-350mm (100)
SAP EAN Stck.:
4007220368480
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
39269097
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
14220 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.054 kg
SAP Länge (VE):
395 mm
SAP Breite (VE):
300 mm
SAP Höhe (VE):
120 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Ergonomie-Feilenhefte
ECLASS 12.0:
21042103
ECLASS 7.0:
21042103
ECLASS 8.1:
21042103
ECLASS 9.1:
21042103
proficlass 5.0:
AAA528c034
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042103
ECLASS 11.1:
21042103
Vorteile:
Schützt die Hand vor scharfen Kanten und Ecken. | Ergonomische Form mit optimalem Griff. | Kein Wegrollen der Feilen. | Außen weicher Kunststoff mit hartem, stabilem Innenteil. | Ohne Weichmacher.
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO663:
4007220535820
AAO676:
12617251
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Feilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Ergonomie-Feilenheft FH5/1 115 mm für flache und halbrunde Feilen, Feilenlänge 300-350mm (100)
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Feilen, Hefte, Egonomie-Feilenheft
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.