Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile Flachspitz 300mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     C1165-11103302
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11103302
EAN/GTIN:
     4007220005941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachspitzfeile
Flachspitzfeilen
PFERD fertigt Feilen für die Werkstatt mit höchsten Qualitätsansprüchen. Sie zeichnen sich durch eine lange Standzeit und sehr gute Abtragsleistung aus. Rechteckige, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf vier Seiten. Ausführung mit Angel. Form B nach DIN 7261. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet. Kreuzhieb für universelle Feilarbeiten. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1122
Breite:
30 mm
Hieb:
2
Höhe:
6.5 mm
inkl. Heft:
ohne
Länge:
300 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Werkstattfeile Flachspitz 300mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
SAP EAN Stck.:
4007220363720
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 820310001000 | 8203109000
Herkunftsland:
CN | DE | IN
SAP Volumen (VE):
624 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.443 kg
SAP Länge (VE):
385 mm
SAP Breite (VE):
45 mm
SAP Höhe (VE):
36 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Werkstattfeile flachspitz
ECLASS 12.0:
21042112
ECLASS 7.0:
21042112
ECLASS 8.1:
21042112
ECLASS 9.1:
21042112
proficlass 5.0:
AAA541c007
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042112
ECLASS 11.1:
21042112
Vorteile:
Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel. | Lange Standzeit. | Anwendungsorientierte Ausführung.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Setzen Sie die Feilen universell für verschiedene Anwendungen in der Werkstatt ein.
AAG765:
2
AAO057:
Hieb 2
AAO663:
4007220005941
AAO676:
11103302
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen für die Werkstatt
AAU732:
Feilen
AAW338:
Werkstattfeile Flachspitz 300mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
300 0173-1#05-AAA480#003
BAE496:
6.5 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
30 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachspitz, pferd flachfeile hieb 2, flachfeile pferd, flachfeile hieb 2, Feilen für die Werkstatt, Werkstattfeilen nach DIN, Flachspitz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617251
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.