Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weichmetallfeile Flachstumpf 300mm Hieb 0 für Bearbeitung von Weichmetall und Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     C1165-11102300
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11102300
EAN/GTIN:
     4007220005804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Spezialfeilen von PFERD sind für besondere Einsatzzwecke optimierte Werkzeuge, zum Beispiel zur Bearbeitung von weichen Metallen oder Duroplasten, zum Entgraten von Drehteilen oder zum Schärfen von Schneidwerkzeugen. Rechteckige Feile mit Angel und Spezialhieb auf drei Seiten, eine Kante ungehauen. Form A nach DIN 7261. Bestens für die Bearbeitung von Weichmetallen geeignet. Speziell für den groben Abtrag von Weichmetallen wie Aluminium ausgelegter Sonderhieb. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1612 w
Breite:
30 mm
Hieb:
0
Höhe:
6.5 mm
Länge:
300 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Weichmetallfeile Flachstumpf 300mm Hieb 0 für Bearbeitung von Weichmetall und Kunststoff
SAP EAN Stck.:
4007220363560
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
DE | IN
SAP Volumen (VE):
720 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.407 kg
SAP Länge (VE):
385 mm
SAP Breite (VE):
55 mm
SAP Höhe (VE):
34 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Spezialfeile Weichmetallfeile flachstumpf
ECLASS 12.0:
21042112
ECLASS 7.0:
21042112
ECLASS 8.1:
21042112
ECLASS 9.1:
21042112
proficlass 5.0:
AAA541c007
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042112
ECLASS 11.1:
21042112
Vorteile:
Spezialschneidengeometrie verhindert das Zusetzen der Feile. | Gute Oberflächen. | Kräfteschonendes Arbeiten.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Weitere NE-Metalle | Kunststoffe | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Flächenbearbeitung
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAG765:
0
AAO057:
Hieb 0
AAO663:
4007220005804
AAO676:
11102300
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen für die Werkstatt
AAU732:
Feilen
AAW338:
Weichmetallfeile Flachstumpf 300mm Hieb 0 für Bearbeitung von Weichmetall und Kunststoff
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
300 0173-1#05-AAA480#003
BAE496:
6.5 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
30 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, Leichtmetallfeile, Weichmetallfeile, flachfeile pferd, flachfeile, flachfeile hieb 0, Feilen für die Werkstatt, Spezialfeilen, Weichmetallfeile flachstumpf
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 125 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617151
ab € 1,85*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617251
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.