Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul, Varistor und grüne LED, 110 bis 230 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-9980023098
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9980023098
EAN/GTIN:
     8012823105307
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Steckmodul, grüne LED und Varistor, 110 - 240 V AC/DC, Farbe blau
Weitere Informationen:
Funktion:
Varistor
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit LED-Anzeige:
true
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Relaismodul, Relaissockel, Varistor, relaissockel finder, relaissockel, Modul, Entstörmodul
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.