Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 56.32T, Farbe grau, nach Normen EN 45545-2 + A1:2016, EN 61373, EN 50155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-96027
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     96027
EAN/GTIN:
     8012823396057
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Schraubanschlüssen für DIN-Schiene, für Relais 56.32T und Modulserie 99.02 oder Zeitmodul 86.30T, entspricht Norm EN 45545-2 + A1:2016 (Brandverhalten auf Schienenfahrzeugen), EN 61373 (Schwingen und Schocken), EN 50155 (Kälte, trockene und feuchte Wärme), Farbe grau.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Breite:
27 mm
Höhe:
82.5 mm
Tiefe:
48.2 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Relaisfassung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,071*
€ 6,03449
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,831*
€ 5,74889
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,392*
€ 5,22648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,216*
€ 5,01704
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
095004
ab € 0,0983*
Zubehör
Finder
09471
ab € 0,143*
Zubehör
Finder
9902922099
ab € 1,88*
Zubehör
Finder
9902906099
ab € 1,90*
Zubehör
Finder
9902902499
ab € 1,77*
Zubehör
Finder
9902300000
ab € 1,20*
Zubehör
Finder
9902023098
ab € 2,08*
Zubehör
Finder
9902006098
ab € 2,24*
Zubehör
Finder
9902002498
ab € 1,99*
Zubehör
Finder
09406
ab € 1,46*
Zubehör
Finder
863000240000T
ab € 21,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.