Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung, Farbe blau, mit Printanschlüssen, für Relais 34.51 oder 34.81


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-9311
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9311
EAN/GTIN:
     8012823284262
Suchbegriffe:
Haltebügel Relais
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Printanschlüssen, mit Halte- und Demontagehebel für Relais 34.51/34.81, Farbe blau.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
false
Anzahl der Pins:
5
Breite:
6.2 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
31 mm
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Relaisfassung, Printfassung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.