Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung mit Schraubanschlüssen, Farbe schwarz, für Relais 60.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-90200
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     90200
EAN/GTIN:
     8012823193977
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Fassung mit Schraubanschlüssen für DIN-Schiene, Relais 60.12, Modulreihe 99.01, Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Breite:
38 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
25.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Relaisfassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09033
ab € 0,149*
Zubehör
Finder
9901922099
ab € 2,64*
Zubehör
Finder
9901902499
ab € 2,39*
Zubehör
Finder
9901906099
ab € 2,70*
Zubehör
Finder
9901300000
ab € 1,55*
Zubehör
Finder
9901023059
ab € 2,32*
Zubehör
Finder
9901002459
ab € 2,32*
Zubehör
Finder
9901023009
ab € 2,99*
Zubehör
Finder
9901002409
ab € 3,24*
Zubehör
Finder
9901023098
ab € 2,93*
Zubehör
Finder
9901006098
ab € 3,16*
Zubehör
Finder
9901002498
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.