Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 60.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-9020
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9020
EAN/GTIN:
     8012823072548
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Fassung mit Schraubanschlüssen, für DIN-Schiene, Relais 60.12, Modulreihe 99.01, Farbe blau
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Breite:
38 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
25.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Relaisfassung
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09033
ab € 0,149*
Zubehör
Finder
9901922099
ab € 2,64*
Zubehör
Finder
9901902499
ab € 2,39*
Zubehör
Finder
9901906099
ab € 2,70*
Zubehör
Finder
9901300000
ab € 1,55*
Zubehör
Finder
9901023059
ab € 2,32*
Zubehör
Finder
9901002459
ab € 2,32*
Zubehör
Finder
9901023009
ab € 2,99*
Zubehör
Finder
9901002409
ab € 3,24*
Zubehör
Finder
9901023098
ab € 2,93*
Zubehör
Finder
9901006098
ab € 3,16*
Zubehör
Finder
9901002498
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.