Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung mit Printanschlüssen, für Relais 60.13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-55254839
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9015
EAN/GTIN:
     8012823072425
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Fassung mit Printanschlüssen, Relais 60.13, Farbe blau
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
false
Anzahl der Pins:
11
Breite:
28 mm
Höhe:
13.5 mm
Tiefe:
28 mm
Montageart:
Direktmontage
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Relaisfassung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,2982*
€ 1,6182*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 1,64*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,31*
€ 1,64*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,324*
€ 1,654*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,40*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6182*
€ 1,92566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4982*
€ 1,78286
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2982*
€ 1,54486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 80,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.