Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung mit Printanschlüssen, für Relais 60.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-9014
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9014
EAN/GTIN:
     8012823072371
Suchbegriffe:
Relaissockel
finder relaissockel 8 pins
relaissockel finder
relaissockel
Fassung mit Printanschlüssen Relais 60.12, Farbe blau
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
false
Anzahl der Pins:
8
Breite:
27 mm
Höhe:
13.5 mm
Tiefe:
27 mm
Montageart:
Direktmontage
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Relaisfassung, Printfassung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.