Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung, Farbe schwarz, mit Lötanschlüssen, für Relais 60.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     2064-FIN000002926
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9012
EAN/GTIN:
     8012823072265
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Fassung mit Lötanschlüssen passend für Relais 60.12, Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
false
Breite:
32.8 mm
Höhe:
21.5 mm
Tiefe:
47.4 mm
Montageart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Relaisfassung, Lötfassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,84*
€ 2,38*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 3,34*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 3,41*
€ 5,25*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 119,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.