Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 2, 3 Varistoren + Funkenstrecke, für 5-Leitersysteme, N + PE getrennt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7P2482751020
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P2482751020
EAN/GTIN:
     8012823334707
Suchbegriffe:
Industrierelais
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsableiter Typ 2, Varistormodule steckbar, zwischen L1, L2, L3 - N und Funkenstrecke zwischen N - PE, für 3-phasige TN-S und TT-Netze, Breite 71,8 mm.
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
230 V
Baugröße:
4 TE
Schutzpegel:
0.9 kV
Schutzpegel L-N:
1.2 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Mit Fernmeldekontakt:
true
Integrierte Vorsicherung:
false
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
true
Schutzart (IP):
IP20
Netzform DC:
false
Netzform IT:
false
Netzform TN:
false
Netzform TN-C:
false
Netzform TN-C-S:
false
Netzform sonstige:
false
Netzform TN-S:
true
Netzform TT:
true
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsbegrenzer, industrierelais finder, industrierelais, blitzstromableiter typ 2, Überspannungsschutz, Überstromschutz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,81*
€ 169,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.