Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 2, Varistor, für Netzsysteme zwischen L-N und L-PEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7P2182751020
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P2182751020
EAN/GTIN:
     8012823334684
Suchbegriffe:
Industrierelais
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsableiter Typ 2, Varistor-Module steckbar, für 1-phasige TN-S und TT-Netze zwischen L - N, L - PE oder N - PE für 1-phasige TN-C-Netze zwischen L - PEN, Breite 17,8 mm.
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
230 V
Baugröße:
1 TE
Mit Fernmeldekontakt:
true
Integrierte Vorsicherung:
false
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
true
Schutzart (IP):
IP20
Netzform DC:
false
Netzform IT:
false
Netzform TN-C:
false
Netzform TN-C-S:
false
Netzform TT:
false
Netzform sonstige:
false
Netzform TN-S:
false
Netzform TN:
true
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Höchste Dauerspannung DC:
350 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Schutzpegel:
1.2 kV
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsbegrenzer, industrierelais finder, industrierelais, blitzstromableiter typ 2, Überspannungsschutz, Überstromschutz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.