Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 1 + 2, Varistor zwischen L1, L2, L3-PEN, für 3-phasige TN-C-Netze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1163-7P1382751012
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P1382751012
EAN/GTIN:
     8012823354156
Suchbegriffe:
Industrierelais
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsableiter Typ 1 + 2, Module steckbar, Varistor zwischen L1, L2, L3 - PEN, für 3-phasige TN-C-Netze, Breite 53,8 mm.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
false
Netzform IT:
false
Netzform TN:
false
Netzform TN-C-S:
false
Netzform TN-S:
false
Netzform TT:
false
Netzform sonstige:
false
Netzform TN-C:
true
Polzahl:
3
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
12.5 kA
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Höchste Dauerspannung DC:
350 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.2 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
0 kA
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
3 TE
Fernsignalisierung:
true
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Ausblasend:
false
Integrierte Vorsicherung:
false
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
true
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsbegrenzer, finder 230v industrierelais, industrierelais finder, industrierelais, Überspannungsschutz, Überstromschutz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,91*
€ 262,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,37*
€ 257,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,34*
€ 253,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,46*
€ 244,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,31*
€ 235,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,45*
€ 220,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.