Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter mit 3 Kammern, für Tauchpumpen und stark verschmutztes Wasser, 1 Wechsler 10 A, Kabellänge 10 m, Polychloropren- Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-72B100001001
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     72B100001001
EAN/GTIN:
     8012823372181
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Schwimmerschalter mit 3 Kammern, für Tauchpumpen und stark verschmutztes Wasser, 1 Wechsler für 10 A (cos phi 1) bzw. 6 A (cos phi 0,6). Kabelmaterial Polychloropren (H07 RN-F), Temperaturbereich -15 bis +50 °C, Schraubschelle mit Kabeltülle, Zugentlastung und Kabelbinder als Befestigungsmaterial im Beipack enthalten, Gehäusematerial Polypropylen, Dichtigkeit der Gummitülle am Gehäuse 5 bar, Schalthysterese / Wirkungswinkel +/- 20°, Schutzart IP 68 (in 10 Meter Wassertiefe). Kabellänge 10 Meter.
Weitere Informationen:
Geeignet für Trinkwasser:
false
Geeignet für Regenwasser:
true
Geeignet für Kühlwasser:
true
Geeignet für Fäkalien:
true
Geeignet für Haushaltsabwasser:
true
Geeignet für Kondenswasser:
true
Geeignet für Glykol:
false
Montage vertikal:
true
Montage horizontal:
false
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Birnenform
Montageart:
oberhalb des Schachts hängend
Material Schwimmer:
Kunststoff
Durchmesser Schwimmer:
109 mm
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Max. Arbeitsdruck:
3.9 bar
Schutzart (IP):
IP68
Explosionsgeschützt:
false
Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, Überwachungsrelais, überwachungsrelais, Tauchschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,32*
€ 269,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,49*
€ 267,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,59*
€ 266,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,72*
€ 248,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,52*
€ 223,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.