Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter mit 2 Kammern, für Tauchpumpen und gering verschmutztes Wasser, 1 Wechsler 10 A, Kabellänge 5 m, Polychloropren-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-72A100000501
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     72A100000501
EAN/GTIN:
     8012823372143
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Schwimmerschalter mit 2 Kammern, für Tauchpumpen und gering verschmutztes Wasser, 1 Wechsler für 10 A (cos phi 1) bzw. 6 A (cos phi 0,6). Kabelmaterial Polychloropren (H07 RN-F), Temperaturbereich -15 bis +50 °C, Gegengewicht (230 Gramm) mit Zugentlastung im Beipack enthalten, Gehäusematerial Polypropylen, Dichtigkeit der Gummitülle am Gehäuse 5 bar, Schalthysterese / Wirkungswinkel +/- 45°, Schutzart IP 68 (in 10 Meter Wassertiefe). Kabellänge 5 Meter.
Weitere Informationen:
Geeignet für Trinkwasser:
false
Geeignet für Regenwasser:
true
Geeignet für Kühlwasser:
true
Geeignet für Fäkalien:
false
Geeignet für Haushaltsabwasser:
false
Geeignet für Kondenswasser:
true
Geeignet für Glykol:
false
Montage vertikal:
true
Montage horizontal:
false
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Montageart:
oberhalb des Schachts hängend
Material Schwimmer:
Kunststoff
Durchmesser Schwimmer:
107 mm
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Max. Arbeitsdruck:
3.9 bar
Schutzart (IP):
IP68
Explosionsgeschützt:
false
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.