Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printrelais mit 2 Schließer zum Einsatz in Wechselrichtern, max. Dauerstrom 50 A, Spulenspannung 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-672290244500
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     672290244500
EAN/GTIN:
     8012823377056
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Leistungsrelais für Leiterplatte zum Einsatz in Wechselrichtern, 2 Schließer für 50 A (AC1), max. Einschaltstrom 150 A - 5 ms, Brückenkontakte, Kontaktmaterial AgSnO², Kontaktöffnung größer 5,2 mm, Nennspannung 400 V AC, max. Schaltspannung 690 V AC, max. Schaltleistung AC1/AC7a (400 V AC) 20.000 VA, max. Schaltleistung AC15(230 V AC) 2.300 VA, 1-Phasenmotorlast, AC3-Betrieb(230 V AC) 2 kW, minimale Schaltlast 1000 mW bei 10 V/10 mA, Umgebungstemperatur -40 bis + 70 ° C bei max. Kontaktdauerstrom und Ansteuerung innerhalb des Arbeitsbereichs, Umgebungstemperatur bis 85 ° C im Energiesparmodus bei. max. Kontaktdauerstrom, Ansteuerungsbereich und Betrieb im Haltespannungsbereich, Spulennennleistung 1,7 W, minimale Halteleistung 0,17 W, Spulenspannung 24 V DC, Standardbetrieb: Arbeitsbereich 0,9 bis 1,1 x Un, im Energiesparmodus: 0,95 bis 2,5 x Un (kleiner 1 s), Haltespannungsbereich 0,32 bis 0,65 x Un, minimale Halteleistung 0,17 W, Abstand zwischen Leiterplatte und Relais-Grundplatte zur Luftzirkulation beträgt 1,5 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
false
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
33 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
51.5 mm
Mit LED-Anzeige:
false
Nennstrom:
50 A
... > Finder > Relais > Serie 67
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.