| |
|
| Artikel-Nr.: C1163-668290240000 Herst.-Nr.: 668290240000 EAN/GTIN: 8012823290577 |
| |
|
| | |
| Leistungsrelais mit Flansch am Kopf, Faston 250 Anschlüsse 2 Wechsler 30 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgCdO, Spulendaten: 24 V DC 1,7 W, 340 Ohm. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Flachsteckanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | false | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Mit zwangsgeführten Kontakten: | false | Art des Schaltkontaktes: | Einfachkontakt | Komplettgerät mit Sockel: | false | Schutzart (IP): | IP40 | Breite: | 33.5 mm | Höhe: | 40.75 mm | Tiefe: | 51.5 mm | Mit LED-Anzeige: | false | Nennstrom: | 30 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |