| |
|
| Artikel-Nr.: C1163-653181100300 Herst.-Nr.: 653181100300 EAN/GTIN: 8012823069661 |
| |
|
| | |
| Leistungsrelais 1 Schließer für 30 A / 250 V AC, mit Faston 250 (6,3 x 0,8 mm), Kontaktöffnungsweg größer 3 mm, Kontaktmaterial AgCdO, Spulendaten: 110 V AC, 2,2 VA, 1600 Ohm, Befestigungsflansch am Rücken, Relaisschutzart: RT I. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Flachsteckanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | false | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 110 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 110 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Mit zwangsgeführten Kontakten: | false | Art des Schaltkontaktes: | Einfachkontakt | Komplettgerät mit Sockel: | false | Schutzart (IP): | IP20 | Breite: | 32.2 mm | Höhe: | 52.2 mm | Tiefe: | 36.5 mm | Mit LED-Anzeige: | false | Nennstrom: | 30 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |