Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit Blasmagnet für höhere DC-Lasten, Steckanschlüsse, 2 Schließer 16 A, Kontaktmaterial AgSnO², Spule 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-623290244800
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     623290244800
EAN/GTIN:
     8012823396569
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Elektronische Last
Industrierelais
Leistungsrelais mit Steckanschlüssen, mit Blasmagnet zum Schalten hoher induktiver und Ohmscher DC-Lasten. 2 Schließer für 16 A/250 V AC AC1, Kontaktöffnungsweg 2,1 mm, Kontaktmaterial AgSnO², max. Einschaltstrom: 100 A - 5 ms, mit Faston 187-Anschlüssen (4,8 x 0,5 mm), Spulendaten: 24 V DC, 1,3 W, 445 Ohm. Relaisschutzart: RT I.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
38.2 mm
Höhe:
49.1 mm
Tiefe:
35.8 mm
Nennstrom:
16 A
Mit LED-Anzeige:
false
... > Finder > Relais > Serie 62
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
9233
ab € 1,51*
Zubehör
Finder
9213
ab € 1,39*
Zubehör
Finder
92030
ab € 4,79*
Zubehör
Finder
9203
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.