| |
|
| Artikel-Nr.: C1163-434170122300 Herst.-Nr.: 434170122300 EAN/GTIN: 8012823122045 |
| |
|
| | |
| niedriges Printrelais 1 Schließer für 10 A /250 V AC Kontaktpinraster: 5.0 mm Kontaktmaterial AgCdO, Spulendaten: 12 V DC, 0.25 W, 580 Ohm, Relaisschutzart: RT II Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Leiterplattenanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | false | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 12 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Mit zwangsgeführten Kontakten: | false | Art des Schaltkontaktes: | Einfachkontakt | Komplettgerät mit Sockel: | false | Schutzart (IP): | IP40 | Breite: | 10.2 mm | Höhe: | 15.4 mm | Tiefe: | 30.2 mm | Mit LED-Anzeige: | false | Nennstrom: | 10 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |