Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit Steck- und Printanschlüssen, 2 Wechsler für 8 A hartvergoldet, Spule 5 V DC sensitiv


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-405270055000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     405270055000
EAN/GTIN:
     8012823100593
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Steck-/Printrelais 2 Wechsler (AgNi-hartvergoldet) für 8 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten: 5 V DC, 0,5 W, 50 Ohm, Relaisschutzart: RT II
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
5 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
12.4 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
29 mm
Mit LED-Anzeige:
false
Nennstrom:
8 A
... > Finder > Relais > Serie 40
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 301,91*
€ 359,2729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 301,07*
€ 358,2733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 294,25*
€ 350,1575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 290,98*
€ 346,2662
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 271,99*
€ 323,6681
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,57*
Zubehör
Finder
95P5
ab € 3,45*
Zubehör
Finder
958530
ab € 3,59*
Zubehör
Finder
958510
ab € 3,78*
Zubehör
Finder
959530
ab € 3,47*
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,66*
Zubehör
Finder
95853
ab € 1,81*
Zubehör
Finder
9575
ab € 3,10*
Zubehör
Finder
95953
ab € 1,82*
Zubehör
Finder
95050
ab € 3,26*
Zubehör
Finder
9555
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.