Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit Steck- und Printanschlüssen, 1 Wechsler 6 A, Spule 5 V DC sensitiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-345170050000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     345170050000
EAN/GTIN:
     8012823195124
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
schmales Steck-/Printrelais 1 Wechsler für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO², Spulendaten: 5 V DC, 0,17 W, 130 Ohm, Relaisschutzart: RT IIIwaschdicht
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
5 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
5 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
28 mm
Nennstrom:
6 A
Mit LED-Anzeige:
false
... > Finder > Relais > Serie 34T
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93607024
ab € 4,53*
Zubehör
Finder
93667024
ab € 5,29*
Zubehör
Finder
93677024
ab € 4,67*
Zubehör
Finder
93657024
ab € 4,72*
Zubehör
Finder
93617024
ab € 4,15*
Zubehör
Finder
93637024
ab € 4,94*
Zubehör
Finder
93627024
ab € 4,43*
Zubehör
Finder
9311
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.