Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YESLY-BLE Gateway, Schnittstelle zum Heimnetzwerk (Router)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1163-1YGU005
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     1YGU005
EAN/GTIN:
     8012823426693
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
YESLY-BLE Gateway für YESLY-Geräte als Schnittstelle ins Internet über ein Heimnetzwerk (Router), Spannungsversorgung: 230 V AC (USB 5 V - 1 A, Netzteil im Beipack), Betriebsfrequenz: 2.4 GHz Bluetooth LE / 2.4 GHz Wi-Fi
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
true
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
true
Ausführung:
Bluetooth-Schnittstelle
Demontageschutz:
false
Mit LED-Anzeige:
true
Updatefähig:
true
Providerabhängig:
false
Visualisierung:
true
Schutzart (IP):
IP20
Betriebsspannung:
230 V
Web-Server:
false
Funk-Schnittstelle:
true
IR-Schnittstelle:
false
Protokoll:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Bluetooth-Gateway, EIB-Schnittstelle USB, KNX-Schnittstelle USB, SmartHome Gateway, bluetooth gateway, Gateway, Schnittstelle, Internetschnittstelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,47*
€ 175,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.