Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Raumthermostat BLISS T, 1 Wechsler 5 A/250 V AC, Temperaturbereich +5…+37 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1163-1T9190030000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     1T9190030000
EAN/GTIN:
     8012823423975
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
Digitales Raumthermostat BLISS T, Farbe weiß, 1 Wechsler 5 A/250 V AC, Beleuchtetes Display, Berührungsempfindliches Touch-Display, 2 wählbare Temperaturen (Tag/Nacht), Sommer-/Winterfunktion, Sperrfunktion über 3-stelligen PIN, Temperaturbereich +5…+37 °C, Spannungsversorgung 2 x 1.5 V AA-Batterien, IP20
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Messbereich unterer Wert:
0 °C
Messbereich oberer Wert:
50 °C
Heizen:
true
Temperatur ablesbar:
true
Mit Geräuschniveauanzeige:
false
Montageart:
Aufputz
Mit Display:
true
Bedienung:
Taste
Mit Trinkwasserschaltung:
false
Typ Kontakt:
Wechsler
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
false
Farbe:
hellweiß
Höhe:
98.9 mm
Breite:
125.9 mm
Tiefe:
19.5 mm
Anschluss:
Zweidraht
Ausführung:
An/Aus
Mit Empfänger:
false
Sensor extern:
false
Thermische Rückkopplung:
ohne
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Kühlen:
true
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenzwert:
0.2 K
Differenz verstellbar:
false
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.0002 W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.