Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat mechanisch, 1 Wechsler 16 A, Temperaturbereich +7…+30 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1163-1T011
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     1T011
EAN/GTIN:
     8012823235592
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Aufputzschalter
Raumthermostat mechanisch, Farbe weiß, 1 Wechsler 16 A, mit EIN/AUS-Schalter, LED-Anzeige, Temperaturbereich +7…+30 °C, IP20
Weitere Informationen:
Ausführung:
An/Aus
Mit Empfänger:
false
Messbereich unterer Wert:
+7 °C
Messbereich oberer Wert:
+30 °C
Sensor extern:
false
Kühlen:
false
Heizen:
true
Montageart:
Aufputz
Bedienung:
Dreh
Mit Trinkwasserschaltung:
false
Typ Kontakt:
Wechsler
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
false
Höhe:
79.6 mm
Breite:
79.6 mm
Tiefe:
44 mm
Farbe:
hellweiß
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Differenz verstellbar:
false
Temperatur ablesbar:
false
Mit Geräuschniveauanzeige:
false
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Mit Display:
false
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Differenzwert:
0.6 K
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.