Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Raumthermostat BLISS WIFI, 1 Wechsler 5 A/250 V AC, Temperaturbereich +5…+37 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1163-1C9190030W07
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     1C9190030W07
EAN/GTIN:
     8012823423951
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
Digitales Raumthermostat BLISS WIFI, Farbe weiß, 1 Wechsler 5 A/250 V AC, Fernbedienbar über App (Android oder iOS), Beleuchtetes Display, Berührungsempfindliches Touch-Display, Wochenprogramm, Geolokalisierung, Sommer-/Winterfunktion, Sperrfunktion über 3-stelligen PIN, Temperaturbereich +5…+37 °C, Spannungsversorgung 4 x 1.5 V AA-Batterien, IP20
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Mit Empfänger:
true
Messbereich:
0 °C | 50 °C
Sensor extern:
false
Heizen:
true
Belüftung:
false
Temperatur ablesbar:
true
Mit Display:
true
Uhrentyp:
Wochenuhr
Ausführung Uhr:
digital
Mit Trinkwasserschaltung:
false
Bedienung:
Touchscreen
Fernbedienung möglich:
true
Typ Kontakt:
Wechsler
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
hellweiß
Breite:
125.9 mm
Tiefe:
19.5 mm
Höhe:
98.9 mm
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Überstundenschalter:
false
Art der Regelung:
An/Aus
Anschluss:
Zweidraht
Mit thermischer Rückführung:
false
Lernfähig:
false
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Kühlen:
true
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenzwert:
0.1 K | 0.9 K
Differenz verstellbar:
true
Geeignet für Fußbodenheizung:
true
Geeignet für Fernwärmesteuerung:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Mit Anwesenheitserkennung:
true
Witterungsabhängige Regelung:
false
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.0002 W
Anzahl der Schaltprogramme:
168
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.