Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungs- und Präsenzmelder, verschiedene Montagevarianten, 1 Schließer 10 A, potentialfrei, für 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1163-185182300300
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     185182300300
EAN/GTIN:
     8012823376745
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Präsenzmelder
Bewegungs- und Präsenzmelder, Erfassungsbereich bis 64 m²: 4x4 m als Präsenzmelder, 8x8 m als Bewegungsmelder, 1 potentialfreier Schließer für 10 A, max. Einschaltstrom 100 A - 5 ms, Kontaktmaterial AgSnO², für Decken- , Unterputz- oder Aufputzmontage geeignet. Zubehör für verschiedene Montagevarianten im Beipack enthalten, max. Schaltleistung AC1 2500 VA, max. Schaltleistung AC15 450 VA. Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 1000 W, Energiesparlampen 300 W, LED (230 V AC) 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 500 W, Leuchtstofflampen mit KVG 350 W, Gerät schaltet im Nulldurchgang, integrierte Einstellmöglichkeit für Helligkeitsschwelle 1-500 lx, Ausschaltverzögerungszeit und Empfindlichkeit (Verringerung des Erfassungsbereiches), schnelles Installieren durch Push-In-Anschlüsse. Versorgungsspannung 110-230 V AC
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
false
Konstantlichtregelung:
false
HLK-Ansteuerung:
false
Zwangsabschaltung:
false
Tierschneise:
false
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
true
Vernetzbar:
false
Optimale Montagehöhe:
3 m
Treppenhausüberwachung:
true
Überbrückungsschalter:
false
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
Max. Reichweite frontal:
4 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
8 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Fernbedienbar:
false
Mit Fernbedienung:
false
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Mit Signaleinheit:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Nennspannung:
230 V
Min. Einschaltdauer:
12 s
Max. Einschaltdauer:
35 min
Max. Schaltleistung:
1000 W
Geeignet für C-Last:
true
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltstrom:
100 A
Steuerstrom:
7 mA
Nebenstelleneingang:
false
Alarmfunktion:
false
Zwangseinschaltung:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Scanwinkel:
360 °
Max. Präsenzbereich:
16 m²
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Wandmontage:
false
Anschlussart:
Steckklemme
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Ansprechhelligkeit:
1 lx | 500 lx
Temperatur:
-10 °C | 50 °C
Tiefe:
66.7 mm
Einbaudurchmesser:
60 mm
Breite:
84 mm
Höhe:
84 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Einbautiefe:
31.6 mm
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Bewegungsmelder, automatik schalter, IR-Melder
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.