Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruf-Quittier-Relais für Reiheneinbau, 1 Wechsler und 1 Schließer 8 A, für 24 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-131200240000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     131200240000
EAN/GTIN:
     8012823358383
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
LY-Relais
Ruf-Quittier-Relais, 1 Schließer + 1 Wechsler für 8 A / 250 V AC (AC1), Kontaktmaterial AgCdO, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-2.000 VA, AC15-400 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 800 W, Energiesparlampen 150 W, LED (230 V AC) 150 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 150 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 300 W, Leuchtstofflampen mit EVG 300 W, Leuchtstofflampen mit KVG 250 W, Kontaktmaterial AgCdO, 100 % ED, Anschlussspannung: 24 V AC/DC. Mit einem Impuls von max. 10 sec auf dem Eingang S wird der Hilferuf gesetzt oder auf dem Eingang R quittiert
Weitere Informationen:
Funktion:
elektronisch Gruppenschalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60.8 mm
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz | 60 Hz
Bemessungsschaltstrom:
8 A
Versorgungsspannung:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Max. Glühlampenlast:
800 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
250 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
250 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
5 A
Handbedienung möglich:
false
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.