Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4.3-10 Abschlusswiderstand (f), 100W, 698-6000 MHz, -161 dBc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100033888
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100033888
EAN/GTIN:
     4018359592790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
abschlusswiderstand telegärtner
abschlusswiderstand
4.3-10 Abschlusswiderstand (f), 100W, 698-6000 MHz, -161 dBc
Ausführung: f
Max. Leistung: 100 W
Rückflussdämpfung: 20.8 dB @ 698-2700 MHz
Serie: 4.3-10
Frequenzbereich: 698 - 6000 MHz
Passive Intermodulation: ≤-161 dBc @2x43dBm
Weitere Informationen:
EF000124:
EV001222
EF000041:
EV005151
EF002432:
false
EF002431:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,01*
€ 648,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,05*
€ 616,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,20*
€ 596,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,39*
€ 583,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,15*
€ 559,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.