Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL- All-In-One Wandverteiler


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LWL Wandverteiler 100033451
LWL Wandverteiler 100033451
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100033451
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100033451
EAN/GTIN:
     4018359574895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Wandverteiler
lwl wandverteiler telegärtner
lwl wandverteiler
LWL- All-In-One Wandverteiler
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: Gehäuse mit 1 Schwenktür, sowie 1 komfortabel schwenkbaren Montageebene für Medienkonverter, verriegelbar, je 3 Kabeleinführungsöffnungen unten für 2x M25 und 1x variabel, Aufnahme für maximal 3 Spleißkassetten, Patchebene für max. 6x LC-D
Montage: Wandmontage
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anzahl Kupplungen: 2
Anzahl Spleißkassetten: 1
Bezeichnung: LWL-Wandverteiler
Kupplung: Farbe: grün
Kupplungen: LC-D
Pigtails: 2x LC-D/APC
FeatureundBenefits: „All-in-One“ = Mehrere Medien platzsparend und effizient in nur einem Produkt, komfortable und kundengerechte Assemblierung der Glasfaser und Kupferdatenleitungen mit dem verbauten Medienkonverter, Verwendung verschiedenster LWL-Stecker- und Kupplungsstandards, sowie unterschiedlichste, am Markt präsente Aktivkomponenten möglich, Einfach handhabbare Schließfunktion, Kühlrippen sorgen für bestmögliche Konvektionskühlung der Aktivkomponente, Halter für Gas-/Wasserblocker, Integriertes Klettband zum schnellen und einfachen Einbau des Medienkonverters, Auslieferungszustand mit eingesetzten Kupplungen, Platz für weitere Kupplungen und Pigtails; Mischbestückung möglich, Einsatzgebiete im Hausübergang (NE3 nach NE4) oder in der Wohnung (NE4 nach NE5)
Weitere Informationen:
EF007760:
EV010769
EF000049:
-
EF001569:
-
EF005037:
-
EF000116:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF008068:
-
EF003561:
-
EF008069:
-
EF000007:
-
EF000008:
-
EF001582:
-
EF000080:
-
EF001583:
-
EF001585:
-
EF007795:
-
EF001102:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LWL-Wandverteiler, Wandverteiler, LWL-Verteiler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 885,80004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 147,63334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 967,54002*
€ 1.151,37262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 960,71004*
€ 1.143,24495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 931,29006*
€ 1.108,23517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 913,50006*
€ 1.087,06507
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 885,80004*
€ 1.054,10205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.