Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RG-174 LSZH Koax-Kabel, 100±1m Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100031519
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100031519
EAN/GTIN:
     4018359572341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
RG-174 LSZH Koax-Kabel, 100±1m Ring
Leistungsmerkmale:
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Eca
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G7
Kabelmantel Material: LSZH
Type: RG-174 LSZH, Ring
G7: KX 22A, KX 3B, MRC 100 Flex (0.48L/1.5 AF), RG-174/U, RG-188A/U, RG-316/U
Verpackungseinheit (m): 100
Kabelmantel Ø: 2,8
Dämpfung dB/100 m bei 2 GHz: 142
Weitere Informationen:
EF001628:
50
EF003921:
2.8
EF001686:
-
EF000167:
-
EF016492:
-
EF007960:
-
EF000068:
-
EF016619:
-
EF016493:
-
EF017070:
-
EF016494:
-
EF001618:
-
EF017071:
-
EF016495:
-
EF003689:
-
EF016496:
-
EF011801:
-
EF016497:
-
EF015176:
-
EF011802:
-
EF016498:
-
EF013440:
-
EF001676:
-
EF013801:
-
EF011803:
-
EF011577:
-
EF003792:
-
EF000024:
-
EF011578:
-
EF001625:
-
EF011804:
-
EF011580:
-
EF011579:
-
EF001626:
-
EF016997:
-
EF011806:
-
EF001627:
-
EF001683:
-
EF001629:
-
EF001630:
-
EF010802:
-
EF001631:
-
EF001685:
-
EF016500:
-
EF003799:
-
EF010803:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.