Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4.3-10 Abschlusswiderstand (m) Push-Pull Type 2W 6GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100028031
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100028031
EAN/GTIN:
     4018359570316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
abschlusswiderstand telegärtner
abschlusswiderstand
4.3-10 Abschlusswiderstand (m) Push-Pull Type 2W 6GHz
Anmerkungen: IP67
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: StiPP
Max. Leistung: 2 W
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -35 dB; 2 GHz: -29 dB; 6 GHz: -20 dB
Max. Frequenz: 6 GHz
Weitere Informationen:
EF000124:
EV001222
EF000041:
EV005151
EF002432:
false
EF002431:
-35
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.