Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 80x80 alpinweiß ähnl.RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 100027371 Wandrahmen 80 x 80 mm Quadratisch Weiß
Telegärtner 100027371 Wandrahmen 80 x 80 mm Quadratisch Weiß
Artikel-Nr.:
     C1161-100027371
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100027371
EAN/GTIN:
     4018359255060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Datendose
Netzwerkdose
Abdeckrahmen
Abdeckrahmen 80x80 alpinweiß ähnl.RAL9010
Anmerkungen: nicht geeignet für J00020A0512 / J00020A0513
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: 1-fach, 80x80
Farbe: alpinweiß
Serie: AMJ45, UMJ45, Modul-System AMJ/UMJ, OAD/S
Kurzbezeichnung: Abdeckrahmen
Weitere Informationen:
EF000074:
1
EF002169:
EV000139
EF000007:
EV000202
EF003882:
9010
EF006243:
false
EF000117:
false
EF000049:
-
EF001257:
-
EF005864:
-
EF000332:
-
EF000846:
-
EF000040:
-
EF005474:
-
EF007517:
-
EF000139:
-
EF023790:
-
EF008858:
-
EF008859:
-
EF009571:
-
EF006745:
-
EF000025:
-
EF009572:
-
EF012039:
-
EF000008:
-
EF009277:
-
EF003824:
-
EF001035:
-
EF004293:
-
EF006569:
-
EF002442:
-
EF006572:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, rahmen 1 fach weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, Dekorrahmen, Dekorabdeckendplatte, Einfachrahmen, Abdeckplatte
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.