Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Abschlusswiderstand (m) 2W 18GHz 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100024783
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024783
EAN/GTIN:
     4018359560652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
sma abschlusswiderstand
abschlusswiderstand
abschlusswiderstand telegärtner
SMA-Abschlusswiderstand (m) 2W 18GHz 50Ohm
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: m
Max. Frequenz: 18 GHz
Max. Leistung: 2 W
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -35 dB; 2 GHz: -29 dB; 6 GHz: -20 dB; 12.75 GHz: -18 dB; 18 GHz -12 dB
Weitere Informationen:
EF000124:
EV001222
EF000041:
EV005151
EF002432:
false
EF002431:
18
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.