Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter BNC auf Mini HD-BNC, f-m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter BNC auf Mini HD-BNC, f-m
Adapter BNC auf Mini HD-BNC, f-m
Artikel-Nr.:
     C1161-100023658
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023658
EAN/GTIN:
     4018359479480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
bnc adapter telegärtner
adapter bnc
Adapter BNC auf Mini HD-BNC, f-m
Z: 75 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: BNC (f) / Mini HD-BNC (m)
Rückflussdämpfung: typ.: 3 GHz: > -25 dB
Steckzyklen: ≥ 500
Max. Frequenz: 4,5 GHz
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF000010:
EV001024
EF002935:
EV000263
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Adapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.